| |
|
| Artikel-Nr.: 103-571698 Herst.-Nr.: 4250633393703 EAN/GTIN: 4250633393703 |
| |
|
| | |
| Lowboard, 3 Barfachklappen, 3 Regalfächer, signalweiß / tiefschwarz.
element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Attraktives Lowboard mit 3 großen Elementen ohne Rückwand und 3 Barfächern. Die offenen Elemente verschaffen Sicht auf Produkte oder Ausstellungsgegenstände von zwei Seiten. Die Barfächer bieten Stauraum für unterschiedlichste Utensilien. Die Front der Barfachklappen ist doppelschalig, äußerst stabil und mit Bügelgriff ausgestattet. Die Zuhaltung erfolgt über Magnete (Öffnungsbegrenzung auf 90° über Bremsklappenhalter). Stellgleiter dienen dem Bodenausgleich. Weitere Informationen: | | Breite: | 2310 mm | Höhe: | 875 mm | Tiefe: | 385 mm | Korpusfarbe: | signalweiß RAL 9003, tiefschwarz RAL 9005 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Lowboards mit Barfachklappen | Türart: | Frontklappe | Türfarbe: | tiefschwarz RAL 9005 | Anzahl Türen: | 3 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, element.x, Elemente X, Element X, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Sideboard, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke |
| | |
| |