Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lowboard, 3 Barfachklappen, 3 Regalfächer, beigegrau / reinweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lowboard
Lowboard
Artikel-Nr.:
     103-571699
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     4250633393710
EAN/GTIN:
     4250633393710
Suchbegriffe:
mauser
571699 49
Aktenschrank
Aktenschränke
Lowboard, 3 Barfachklappen, 3 Regalfächer, beigegrau / reinweiß.

element.x ist ein modulares Stauraumsystem von höchster Innovationskraft. Das System zum Ordnen und Verstauen, Präsentieren und Genießen. Vielfältig einsetzbar für den Living-, Objekt- oder Office-Bereich. Hochwertige Pulverbeschichtung. Verchromte Keder-Eckverbindungen für stilvolles Design. Attraktives Lowboard mit 3 großen Elementen ohne Rückwand und 3 Barfächern. Die offenen Elemente verschaffen Sicht auf Produkte oder Ausstellungsgegenstände von zwei Seiten. Die Barfächer bieten Stauraum für unterschiedlichste Utensilien. Die Front der Barfachklappen ist doppelschalig, äußerst stabil und mit Bügelgriff ausgestattet. Die Zuhaltung erfolgt über Magnete (Öffnungsbegrenzung auf 90° über Bremsklappenhalter). Stellgleiter dienen dem Bodenausgleich.
Weitere Informationen:
Breite:
2310 mm
Höhe:
875 mm
Tiefe:
385 mm
Korpusfarbe:
beigegrau RAL 7006
Material:
Stahl
Produkttyp:
Lowboards mit Barfachklappen
Türart:
Frontklappe
Türfarbe:
reinweiß RAL 9010
Anzahl Türen:
3 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.145,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.519,12*
€ 4.187,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.399,68*
€ 4.045,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.365,69*
€ 4.005,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.268,14*
€ 3.889,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.194,52*
€ 3.801,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.145,29*
€ 3.742,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.