Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttmulde, Volumen 750 l, reinorange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttmulde
Schüttmulde
Artikel-Nr.:
     103-571813
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1046.10 750RAL2004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
Schüttmulde, Volumen 750 l, reinorange.

Leicht zu befüllen.

Schüttmulde mit Rundstahlösen, zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges, stapelbar. Schwere, stabile Ausführung. Lieferbar mit abnehmbarem Deckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.75 m³
Gesamtlänge:
1590 mm
Gesamtbreite:
1225 mm
Gesamthöhe:
750 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Stahlblechösen
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, 571813 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Schuttmulden, Schüttmulden, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,52*
€ 647,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,11*
€ 630,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 524,81*
€ 624,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,05*
€ 598,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,27*
€ 578,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,61*
€ 539,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.