Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttmulde, Volumen 1500 l, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttmulde
Schüttmulde
Artikel-Nr.:
     103-571828
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1046.14 1500verz.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger
Schüttmulde, Volumen 1500 l, verzinkt.

Leicht zu befüllen.

Schüttmulde mit Rundstahlösen, zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges, stapelbar. Schwere, stabile Ausführung. Lieferbar mit abnehmbarem Deckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
1.5 m³
Gesamtlänge:
2590 mm
Gesamtbreite:
1275 mm
Gesamthöhe:
790 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Stahlblechösen
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, 571828 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.323,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,52*
€ 1.770,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,71*
€ 1.718,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.429,27*
€ 1.700,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,89*
€ 1.653,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,83*
€ 1.612,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,39*
€ 1.574,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.