Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schüttmulde mit Klappe, Volumen 2000 l, reinorange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttmulde mit Klappe
Schüttmulde mit Klappe
Artikel-Nr.:
     103-571830
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1046.16 2000abklappbar
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
schuttmulde eichinger
schuttmulde 2000 liter
Schüttmulde mit Klappe, Volumen 2000 l, reinorange.

Leicht zu befüllen. Vorderseite abklappbar.

Schüttmulde mit Rundstahlösen, zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges, stapelbar. Schwere, stabile Ausführung. Lieferbar mit abnehmbarem Deckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
2 m³
Gesamtlänge:
2590 mm
Gesamtbreite:
1475 mm
Gesamthöhe:
950 mm
Behälterhöhe:
755 mm
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, 571830 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxen, Gitterstapelbehälter, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.409,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,91*
€ 1.886,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,47*
€ 1.829,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.522,09*
€ 1.811,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.479,97*
€ 1.761,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,12*
€ 1.717,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.409,49*
€ 1.677,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.