Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttmulde, Volumen 3000 l, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttmulde
Schüttmulde
Artikel-Nr.:
     103-571840
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1046.18 3000verz.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schuttmulde
Schüttmulde
Schüttmulde, Volumen 3000 l, verzinkt.

Leicht zu befüllen.

Schüttmulde mit Rundstahlösen, zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges, stapelbar. Schwere, stabile Ausführung. Lieferbar mit abnehmbarem Deckel.
Weitere Informationen:
Volumen:
3 m³
Gesamtlänge:
2590 mm
Gesamtbreite:
1775 mm
Gesamthöhe:
1090 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Stahlblechösen
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, 571840 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.072,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.326,43*
€ 3.958,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.230,44*
€ 3.844,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.198,13*
€ 3.805,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.120,99*
€ 3.713,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.072,80*
€ 3.656,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.