Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelgestell, LxBxH 1200 x 800 x 750 mm, mit 1 Querrohr, schokoladenbraun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelgestell
Stapelgestell
Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     103-571893
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1311.8 1200 x 800 x 750RAL8017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eichinger
571893 49
Gestell
Gestelle
Stapelgestell, LxBxH 1200 x 800 x 750 mm, mit 1 Querrohr, schokoladenbraun.

Mit 1 Querrohr. Stapelteller an den Füßen für einen sicheren Halt. Mit 1 oder 2 Querrohren. Für den Transport und die Lagerung unterschiedlicher Materialien.

Kräftige Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken und Sicherungsklammern, Stapelteller an den Füßen. Kombinierbar mit unseren Vollwand-Stapelgestellen FE 1312 und Gitterbox-Stapelgestellen FE 1313.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Füllhöhe:
750 mm
Traglast:
1500 kg
Höhe:
875 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,86*
€ 193,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,68*
€ 184,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.