Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwand-Stapelgestell, LxBxH 1300 x 700 x 700 mm, schokoladenbraun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollwand-Stapelgestell
Vollwand-Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     103-571914
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1312.5 1300 x 700 x 700RAL8017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
eichinger stapelpalette
stapelpaletten
Vollwand-Stapelgestell, LxBxH 1300 x 700 x 700 mm, schokoladenbraun.

Zur Einlagerung von Kleinmaterial.

Aus kräftiger Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken, eingeschweißten, 2 mm starken, profilierten, rippenverstärkten Seitenwänden und Trapezblechboden. Kombinierbar mit unseren Stapelgestellen FE 1311 und Gitterbox-Stapelgestellen FE 1313.
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Länge:
1300 mm
Traglast:
1500 kg
Höhe:
700 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Oberfläche:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, 571914 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgestell, Stapelgestelle, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,73*
€ 557,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,88*
€ 540,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,34*
€ 534,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,46*
€ 518,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,83*
€ 503,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,95*
€ 462,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.