Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwand-Stapelgestell, LxBxH 1480 x 920 x 700 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollwand-Stapelgestell
Vollwand-Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     103-571921
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1312.6 1480 x 920 x 750verz.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
stapelpaletten
Vollwand-Stapelgestell, LxBxH 1480 x 920 x 700 mm, verzinkt.

Zur Einlagerung von Kleinmaterial.

Aus kräftiger Rohrkonstruktion mit vier Kranhaken, eingeschweißten, 2 mm starken, profilierten, rippenverstärkten Seitenwänden und Trapezblechboden. Kombinierbar mit unseren Stapelgestellen FE 1311 und Gitterbox-Stapelgestellen FE 1313.
Weitere Informationen:
Breite:
920 mm
Länge:
1480 mm
Traglast:
1500 kg
Höhe:
700 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, 571921 49, Behälter, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgestell, Stapelgestelle, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 579,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,41*
€ 820,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,19*
€ 809,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 673,39*
€ 801,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,36*
€ 782,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,93*
€ 750,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,37*
€ 689,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.