Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelgestell, LxBxH 900 x 700 x 700 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Stapelgestell
Gitterbox-Stapelgestell
Artikel-Nr.:
     103-571940
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1313.3 900 x 700 x 700verz.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterbox-Stapelgestell
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
eichinger stapelpalette
Gitterbox-Stapelgestell, LxBxH 900 x 700 x 700 mm, verzinkt.

Gitterrahmen 50/50/5 mm. Durch die Tulpenfüße lassen sich die Stapelgestelle aufeinander stapeln. Für den universellen Einsatz in der Lagertechnik.

Aus einer kräftigen Rohrkonstruktion, mit vier Kranhaken, eingeschweißtem Gitterrahmen 50 x 50 x 5 mm und Trapezblechboden. Kombinierbar mit Stapelgestellen FE 1311 und Vollwand-Stapelgestellen FE 1312.
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Länge:
900 mm
Traglast:
1500 kg
Höhe:
700 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gitterbox stapelgestell, Eichinger, 571940 49, Behälter, Behälter mit Gitterklappe, Behälter stapelbar, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbehälter, Gitterbox, Gitterboxen, Gitterstapelbehälter, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Lagerbehälter, Stahlbehälter, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,57*
€ 606,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,00*
€ 593,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 494,01*
€ 587,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,97*
€ 586,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,45*
€ 572,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,55*
€ 511,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.