Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank, 2-türig, HxBxT 1300 x 730 x 250 mm, 940 Haken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank, 2-türig
Schlüsselschrank, 2-türig
Schlüsselschrank, 2-türig
Schlüsselschrank, 2-türig
Artikel-Nr.:
     103-574201
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     06009
EAN/GTIN:
     5901468302208
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau
Schlüsselschrank, 2-türig, HxBxT 1300 x 730 x 250 mm, 940 Haken.

Solide Ausführung, 2-türig. Hakenleisten stufenlos verstellbar. Komplett mit Schlüsselanhängern.

Der Schlüsselschrank hat vier Bohrungen in der Rückwand, Ø 6 mm, für eine Wand- oder Schrankmontage. Der Korpus und die Türen sind einwandig und 1 mm stark. Es gibt außerdem 2 schwenkbare Zwischenwände und eine schwenkbares Schlüsselregister. Der Türöffnungswinkel beträgt 120°. Der Schrank besitzt darüber hinaus ein 3-seitiges Zylinderschloss inklusive 2 Schlüssel. Die Lackierung ist lichtgrau RAL 7035. Der Schrank wird komplett mit Schlüsselanhängern geliefert.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
940 Stück
Tiefe:
250 mm
Breite:
730 mm
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
60 kg
Verschlussart:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Lieferung inklusive:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: schlüsselbox, iss schlüsselkasten, 574201 49, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselkästen, Schlüsselschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,61*
€ 729,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 624,90*
€ 730,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,53*
€ 868,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,57*
€ 836,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 695,55*
€ 827,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,46*
€ 804,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,62*
€ 776,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,61*
€ 724,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.