Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske 8822 FFP2 NR D mit Ausatemventil, VE 10 Stk, weiß.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Atemschutzmaske 8822 FFP2 NR D mit Ausatemventil
Atemschutzmaske 8822 FFP2 NR D mit Ausatemventil
Atemschutzmaske 8822 FFP2 NR D mit Ausatemventil
Artikel-Nr.:
     103-580445
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100101091
EAN/GTIN:
     4054596788329
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Atemschutzmaske 8822 FFP2 NR D mit Ausatemventil, VE 10 Stk, weiß.

Mit 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil - verringert den Wärmestau. Maximale Filterleistung bei gleichzeitiger Minimierung von Atemwiderständen. Optimale Anpassung an die Gesichtsform. Schnelles Aufsetzen der Maske. Schnelles Erkennen der Schutzstufe. Mit doppelter Bebänderung, Nasenpolster und Nasenbügel - passt sich ideal an und sorgt so für ein angenehmes Tragegefühl. Bei richtiger Handhabung bietet diese Maske Schutz vor vielen Viren.

Die 3M™ Atemschutzmaske 8822 ermöglicht einen professionellen Schutz zu einem wirtschaftlichen Preis. Mit ihrer traditionellen Passform schützt sie vor Feinstäuben und Nebeln - dabei trägt sie sich leicht und angenehm. Ein komfortables sowie unkompliziertes Aufsetzen ermöglicht ihr vorgeformter Maskenkörper. Dank ihrer flexiblen Nasenbügel passt sich die Maske optimal der Gesichtsform an. Höchsten Atemkomfort bietet ihr 3M™ Cool Flow™ Ausatemventil: Es lässt Atemwärme und Feuchtigkeit hervorragend entweichen. Der geringe Atemwiderstand wird durch das innovative Filtermedium ermöglicht, das darüber hinaus für sicheren Schutz sorgt. Besonders praktisch ist die farbcodierte Bebänderung der Maske: Anhand der blauen Bänder erkennt man direkt ihre Schutzstufe. Die 3M™ Atemschutzmaske 8822 hat die Schutzstufe FFP2 NR D. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Partikel. Ihre Einsatzgebiete sind zahlreich: Bau, Schiffsbau und -reparatur, Arzneimittel, Gummi/Plastik, Maschinenbau, Eisen- und Stahlgießerei, Pflanzenschutzmittel, Keramik, Gartenbau, Labor, Agrarindustrie, Grundmetall-Herstellung, Feinchemikalien. Die Maske ist kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen. Zulassung gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009. Nicht wiederverwendbar.

Im Zusammenhang mit SARS-CoV-2: Mit FFP2- und FFP3-Masken ohne Ausatemventil können Sie sich und Ihr Umfeld vor einer Übertragung schützen. Atemschutz-Masken mit Ausatemventil filtern lediglich die eingeatmete Luft und dienen nur zum Eigenschutz.
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP2
Ausstattung:
Filter, Ventil
Ausführung:
Einweg
Anwendungsbereich:
Industrie, Labor, Garten- und Landschaftsbau, Viren
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Partikelmasken
Weitere Suchbegriffe: Atemschutzset, Alltagsmaske, Behelfsmaske, Behelfsmundschutz, Mund-Nasen-Bedeckung, Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP1, FFP-1, FFP1, FFP1 Atemschutzmaske, FFP1 Feinstaubmaske, FFP1 Maske, FFP1-Masken, Feinstaubmaske FFP1, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, Kombifilter A, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, feinstaubmaske ffp2 ventil, einweg halbmaske, einweg-halbmaske 3m, 3M, 580445 49 (ATMA03), Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, Einwegmaske, Einwegmasken, Feinstaubmasken, Maske, Masken, Mundschutz, Mundschutze, Partikelmaske, Partikelmasken, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzmaske, Schutzmasken, Staubschutzmaske, Staubschutzmasken
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,38959*
€ 19,88959*
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 20,29*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,42*
€ 21,28*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 15,44*
€ 21,30*
Lager 103
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 36,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,06*
€ 42,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,89*
€ 41,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,54*
€ 41,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,95*
€ 38,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,75*
€ 36,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,34*
€ 32,53
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
311534
ab € 13,32*
Zubehör
Brady
311533
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.