Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Einwegbekleidung
>
Mundschutz
>
Behelfsmaske
>
Artikel
Atemschutzmaske FFP2 NR D, mit Ausatemventil, VE 20 Stk, weiß.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
MOLDEX
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-580477
Hersteller:
Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
240515
EAN/GTIN:
4061753121745
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Atemschutzmaske FFP2 NR D, mit Ausatemventil, VE 20 Stk, weiß.
Ausatemventil mit extragroßer Öffnung, um Hitze und Feuchtigkeit zu reduzieren. Zuverlässiger Schutz gegen Partikel. Robustes Maskengitter hält die Maske in Form. Weiches, hautverträgliches Vlies auf der Innenseite. 100% Made in EU.
Das flexible ActivForm®-3D-Design passt sich automatisch der Form und den Bewegungen von Gesichtern an. Dadurch sitzen MOLDEX-Masken dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip. Die durchgehende Bebänderung erlaubt die Feinjustierung der Zugverteilung am Kopf. Unser DuraMesh®-Maskengitter hält die Atemschutzmaske selbst unter härtesten Bedingungen in Form. Für zusätzlichen Komfort sorgt ein weiches, hautverträgliches Innenvlies. FFP2-Masken schützen gegen gesundheitsschädliche Partikel auf Wasser- und Ölbasis, nicht jedoch gegen krebserzeugende Stoffe, radioaktive Partikel, luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme. Die Gesamtleckage (Undichtigkeit) beträgt maximal 8%, mindestens 94% der Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert. Typische Anwendungen für eine FFP2-Maske sind beispielsweise der Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metall, Kunststoffen (nicht PVC) und Ölnebel. Nicht wiederverwendbar . Ausatemventil mit extragroßer Öffnung - reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske.
Im Zusammenhang mit SARS-CoV-2: Mit FFP2- und FFP3-Masken ohne Ausatemventil können Sie sich und Ihr Umfeld vor einer Übertragung schützen. Atemschutz-Masken mit Ausatemventil filtern lediglich die eingeatmete Luft und dienen nur zum Eigenschutz.
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP2
Ausstattung:
Ventil
Ausführung:
Einweg
Anwendungsbereich:
Industrie, Labor, Garten- und Landschaftsbau, Viren
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Farbe:
weiß
Produkttyp:
Partikelmasken
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mund-Nasen-Maske
,
Mund-Nasen-Schutz
,
Nasen-Mund-Maske
,
Einmal-Halbmaske
,
Einweg-Halbmaske
,
FFP-Maske
,
Feinstaubfiltermasken
,
Feinstaubmaske
,
Filtrierende Halbmaske
,
Partikelfiltrierende Halbmaske
,
Staubmaske
,
Atemschutzmaske FFP2
,
FFP-2
,
FFP2
,
FFP2 Atemschutzmaske
,
FFP2 Feinstaubmaske
,
FFP2 Maske
,
FFP2-Masken
,
Feinstaubmaske FFP2
,
feinstaubmaske moldex ffp2 ventil
,
einmal halbmaske
,
einmal-halbmaske ffp2
,
MOLDEX
,
580477 49
,
Arbeitsschutz
,
Arbeitsschutzausrüstung
,
Arbeitsschutzausrüstungen
,
Arbeitssicherheit
,
Atemschutzmaske
,
Atemschutzmasken
,
Einwegmaske
,
Einwegmasken
,
Feinstaubmasken
,
Maske
,
Masken
,
Mundschutz
,
Mundschutze
,
Partikelmaske
,
Partikelmasken
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Persönliche Schutzausrüstungen
,
PSA
,
Schutz
,
Schutzmaske
,
Schutzmasken
,
Staubschutzmaske
,
Staubschutzmasken
Angebote
(40)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
920
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 2,25*
Lager 4012
3 Tage
920
20
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 2,83*
Lager 1955
4 Tage
388
240
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,84*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 2,91*
Lager 103
4 Tage
4
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 71,98*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,98*
€ 85,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,26*
€ 84,80
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 70,55*
€ 83,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,56*
€ 79,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,45*
€ 75,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,69*
€ 72,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 58,66*
€ 69,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 56,37*
€ 67,08
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,8185* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP2 NR D M/L mit Klimaventil, Air
Moldex/Metric
3105
ab € 2,47*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP2 NR D M/L, Air
Moldex/Metric
3100
ab € 1,82*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Klimaventil Smart
Moldex/Metric
2485
ab € 2,31*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Klimaventil, Smart Pocket
Moldex/Metric
2475
ab € 2,33*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP2 NR D S/M mit Klimaventil, Air
Moldex/Metric
3155
ab € 2,62*
Ähnlich
Atemschutzmaske FFP2 NR D mit Klimaventil
Moldex/Metric
2495
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen