Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller, LxB 610 x 610 mm, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassroller
Fassroller
Artikel-Nr.:
     103-582651
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     582651
EAN/GTIN:
     4061753121783
Suchbegriffe:
Fassroller
fassroller
Fassroller, LxB 610 x 610 mm, feuerverzinkt.

Leicht verfahrbar. Stabile kompakte Konstruktion.

Hochwertiger, kompakter Fassroller in stabiler Kreuzform aus robustem Vierkantrohr mit Abrutschsicherung und niedriger Ladehöhe, für die Aufnahme und den sicheren Transport von 200-Liter-Stahlblechfässern.

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Rahmeninnendurchmesser:
610 mm
Ladehöhe:
140 mm
Bauhöhe:
160 mm
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Lenkrollendurchmesser:
80 mm
Radausführung:
Polyamid
Radlagerung:
Rollenlager
Farbe:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 582651 49, Eigenfertigung, Fasshandling, Fassrolli, Fassrollis, Fassrollwagen, Fasstransporter, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,63*
€ 107,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.