| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-582733 Herst.-Nr.: L-POTHS 125KA EAN/GTIN: 4047526353155 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TPU-Rad, Stahlblech-Gehäuse, Rad-Ø x Breite 125 x 40 mm, Lenkrolle, Kugellager.
Einsatz im Hygiene- und Lebensmittelbereich. Hoher Fahrkomfort. Spurlos und kontaktverfärbungsfrei. Härte 80A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C.
Die weiße Felge und der blaue Reifen ermöglichen eine schnelle optische Detektierbarkeit und tragen dazu bei, die gerade im Lebensmittelbereich strengen Hygienevorschriften einzuhalten. Das Rad besitzt neben dem geringen Rollwiderstand auch sehr gute Dämpfungseigenschaften, was zu einem sehr leisen und vibrationsarmen Lauf führt. Gehäuse Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raddurchmesser: | 125 mm | Bauform: | Lenkrolle | Radmaterial: | Polyurethan (TPU) - thermoplastisch | Felgenmaterial: | Polyamid | Gehäusematerial: | Stahl | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 400 kg | Befestigungsart: | Platte | Radbreite: | 40 mm | Bauhöhe: | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, lenkrolle 125mm blickle, polyurethan reifen, apparaterollen lenkrolle, 582733 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Hygiene, Hygieneartikel, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |