| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-582735 Herst.-Nr.: L-POTHS 125KA-FI EAN/GTIN: 4047526353179 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TPU-Rad, Stahlblech-Gehäuse, Rad-Ø x Breite 125 x 40 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp, Kugellager.
Einsatz im Hygiene- und Lebensmittelbereich. Hoher Fahrkomfort. Spurlos und kontaktverfärbungsfrei. Härte 80A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C.
Die weiße Felge und der blaue Reifen ermöglichen eine schnelle optische Detektierbarkeit und tragen dazu bei, die gerade im Lebensmittelbereich strengen Hygienevorschriften einzuhalten. Das Rad besitzt neben dem geringen Rollwiderstand auch sehr gute Dämpfungseigenschaften, was zu einem sehr leisen und vibrationsarmen Lauf führt. Gehäuse Stahlblech galvanisch verzinkt, blau passiviert. Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Raddurchmesser: | 125 mm | Bauform: | Lenkrolle mit Doppelstopp | Radmaterial: | Polyurethan (TPU) - thermoplastisch | Felgenmaterial: | Polyamid | Gehäusematerial: | Stahl | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 400 kg | Befestigungsart: | Platte | Radbreite: | 40 mm | Bauhöhe: | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, lenkrolle mit feststeller 125 mm durchmesser bauhöhe 150mm, polyurethan reifen, apparaterollen lenkrolle, 582735 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Hygiene, Hygieneartikel, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen, Transportrolle, Transportrollen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |