Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegesperre, geschweißt, mit Ober- und Knieholm, weiß mit roten Reflexstreifen, Breite 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wegesperre, geschweißt
Wegesperre, geschweißt
Wegesperre, geschweißt
Artikel-Nr.:
     103-582820
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4016_20B
EAN/GTIN:
     4250384704810
Suchbegriffe:
Gattersperre
Wegesperre, geschweißt, mit Ober- und Knieholm, weiß mit roten Reflexstreifen, Breite 2000 mm.

Stabile Konstruktion. Feuerverzinkt.

Feststehend als Rahmen geschweißt. 2 ortsfeste Pfosten, Stahlrohr 70 x 70 mm, Überflur 900 mm, Gesamthöhe 1300 mm. Holme, Stahlrohr 60 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Breite:
2000 mm
Pfostenmaterial:
Stahl
Farbe:
weiß, rot
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Ausführung:
mit Ober- und Knieholm
Weitere Suchbegriffe: Schake, 582820 49, Absperrbügel, Absperrgeländer, Absperrung, Absperrungen, Wegesperre, Wegesperren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 267,83*
€ 325,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,74*
€ 325,38*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 285,77*
€ 348,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,23*
€ 350,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,61*
€ 397,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 312,40*
€ 371,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,49*
€ 340,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,74*
€ 310,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 469,47*
Ähnlich
Schake
ab € 591,55*
Ähnlich
Schake
ab € 450,84*
Ähnlich
Schake
410_15
ab € 202,68*
Ähnlich
Schake
414_15
ab € 141,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.