Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Gehörschutz
>
Gehörschutzstöpsel
>
Gehörschutzspender
>
Nachfüllpack Gehörschutzspender
>
Artikel
Gehörschutzstation inklusive Stöpsel, PuraFit® grün, SNR 36 dB, inklusive 500 Paar PuraFit®.
Menge:
Paket
Produktinformationen:
MOLDEX
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-582891
Hersteller:
Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
775001
EAN/GTIN:
4019444003405
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Gehörschutzstation inklusive Stöpsel, PuraFit® grün, SNR 36 dB, inklusive 500 Paar PuraFit®.
Hohe Schalldämmung von 36 dB. Angenehm weicher Tragekomfort. Sicherer Sitz - gute Abdichtung im Ohr. Praktische und hygienische Lagerung genau dort, wo Gehörschutz benötigt wird. Einfache Entnahme. Angenehmer Tragekomfort.
Praktische Spenderbehälter mit 250/500 Paar Gehörschutzstöpseln. Wandhalterung nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Zubehör). Mit ihrer speziellen Schaumstoff-Formel bieten die klassischen Pura-Fit® Gehörschutzstöpsel die optimale Balance zwischen angenehmer Weichheit und Stabilität. Sie lassen sich einfach zusammenrollen und entfalten sich zum genau richtigen Zeitpunkt im Gehörgang. Dort sitzen sie sicher und dichten gut ab, ohne dabei zu drücken. Pura-Fit® bieten eine hohe Schalldämmung von 36 dB (SNR).
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
36 dB(A)
Lieferumfang:
inklusive 500 Paar
Norm:
EN 252-2:2002
Mittlerer Dämmwert:
33 dB(A)
Gehörschutzart:
passiv
Material:
Polyurethan
Farbe:
grün
Gewicht:
0.01 kg
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Wandhalterung Gehörschutzspender
,
Wandhalterung für Einwegspender
,
Nachfüllpack Gehörschutzspender
,
Einweg-Ohrstöpsel
,
Gehörschutzstöpsel
,
Mehrweggehörschutzstöpsel
,
Ohrpfropfen
,
gehörschutzspender moldex 500 paar
,
halterung gehörschutzspender
,
halterung gehörschutzspender moldex
,
MOLDEX
,
582891 49
,
Arbeitsschutz
,
Arbeitsschutzausrüstung
,
Arbeitsschutzausrüstungen
,
Arbeitssicherheit
,
Gehörschutz
,
Ohrschutz
,
Ohrstopfen
,
Ohrstöpsel
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Persönliche Schutzausrüstungen
,
PSA
,
Schaumstöpsel
,
Schutz
,
Schutzausrüstung
,
Schutzausrüstungen
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,124*
Lager 223
5 Tage
17500
500
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,132*
€ 0,161*
Lager 362
2 Tage
3
1
pro Paket
€ 4,79*
ab € 45,46*
€ 55,41*
Lager 281
2 Tage
20
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 42,31*
€ 55,90*
Lager 103
4 Tage
17
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 66,20*
€ 81,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,91*
€ 96,28
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 80,10*
€ 95,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 67,16*
€ 79,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 66,58*
€ 79,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,20*
€ 78,78
pro Paket
1 Paket enthält 500 Packungen (ab € 0,1324* pro Packung)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einwegstöpsel MelLows in Moldex Station, groß SNR 22 dB
Moldex/Metric
7650
ab € 0,102*
Ähnlich
Einwegstöpsel MelLows in Moldex Station, klein SNR 22 dB
Moldex/Metric
7625
ab € 0,132*
Ähnlich
Einwegstöpsel Pura-Fit in MoldexStation, klein SNR 36 dB
Moldex/Metric
7725
ab € 0,133*
Ähnlich
Einwegstöpsel Spark Plug Detect in MoldexStation, groß SNR 32 dB
Moldex/Metric
7859
ab € 0,19*
Ähnlich
Einwegstöpsel Spark Plugs in MoldexStation, groß SNR 35 dB
Moldex/Metric
7850
ab € 0,102*
Ähnlich
Einwegstöpsel Spark Plugs in MoldexStation, klein SNR 35 dB
Moldex/Metric
7825
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen