Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen, Zutritt für Unbefugte verboten, VE 10 Stk, Kunststoff, LxHxT 210 x 297 x 1 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen
Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen
Artikel-Nr.:
     103-583817
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.09.012
EAN/GTIN:
     4061466064452
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Kombizusatzschild mit Text für Verbotszeichen, Zutritt für Unbefugte verboten, VE 10 Stk, Kunststoff, LxHxT 210 x 297 x 1 mm.

Diese Kombischilder machen auf Gefahrensituationen mit Pikto und Text aufmerksam.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Verbotszeichen.
Weitere Informationen:
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Motiv:
Zutritt für Unbefugte verboten
Eigenschaft:
Standard
Länge:
210 mm
Höhe:
297 mm
Tiefe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Unbefugten Zutritt verboten (Hinweisschild rund), hinweisschild kunststoff zutritt, allgemeine hinweisschilder, allgemeine hinweisschilder kunststoff, 583817 49, Beschilderung, Beschilderungen, Orientierungshilfe, Orientierungshilfen, Schild, Schilder, Sicherheitsbeschilderung, Sicherheitskennzeichen, Verbotsschild, Verbotsschilder, Verbotszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,133*
€ 8,053*
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 6,35*
€ 9,29*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,053*
€ 9,58307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,703*
€ 9,16657
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,623*
€ 9,07137
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,133*
€ 7,29827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.