Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrsprachige Kombischilder mit Text für Elektroeinsatzbereiche, Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen, VE 10 Stk, Folie, LxH 100 x 50 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrsprachige Kombischilder mit Text für Elektroeinsatzbereiche
Mehrsprachige Kombischilder mit Text für Elektroeinsatzbereiche
Artikel-Nr.:
     103-584074
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.13.111
EAN/GTIN:
     4061466044126
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Vor Öffnen Netzspannung abschalten
marahrens aufkleber
Mehrsprachige Kombischilder mit Text für Elektroeinsatzbereiche, Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen, VE 10 Stk, Folie, LxH 100 x 50 mm.

Unter Kombinationen finden Sie weitere Warnzeichen.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
viereckig
Motiv:
Vor Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen
Höhe:
50 mm
Länge:
100 mm
Tiefe:
0.1 mm
Weitere Suchbegriffe: vor öffnen netzspannung abschalten, 584074 49, Beschilderung, Beschilderungen, Sicherheitsbeschilderung, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,70*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,422*
€ 2,11*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,956*
€ 2,32764
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,932*
€ 2,29908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,852*
€ 2,20388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,812*
€ 2,15628
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,422*
€ 1,69218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.