Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsanhänger, 10er Set, Es wird gearbeitet, Ort... Datum..., Kunststoff, LxH 80 x 150 mm.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wartungsanhänger, 10er Set
Wartungsanhänger, 10er Set
Artikel-Nr.:
     103-584135
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.88.036
EAN/GTIN:
     4061466066715
Suchbegriffe:
Wartungsanhänger
wartungsanhänger
Wartungsanhänger, 10er Set, Es wird gearbeitet, Ort. Datum., Kunststoff, LxH 80 x 150 mm.

Zur individuellen Absicherung von Maschinen und elektrischen Einrichtungen.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
Standard
Form:
rechteckig
Motiv:
Es wird gearbeitet, Ort.... Datum....
Höhe:
150 mm
Länge:
80 mm
Tiefe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: 584135 49, Beschilderung, Beschilderungen, Sicherheitsbeschilderung, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 6,90*
ab € 12,26*
€ 20,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,27*
€ 25,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,97*
€ 30,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,83*
€ 29,55
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 24,58*
€ 29,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,09*
€ 28,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,32*
€ 27,75
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,70*
€ 27,01
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,27*
€ 21,74
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,827* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.