Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsanhänger, 10er Set, Nicht schalten! Es wird gearbeitet, Ort..., Kunststoff, LxH 80 x 150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wartungsanhänger, 10er Set
Wartungsanhänger, 10er Set
Artikel-Nr.:
     103-584137
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     K160.88.224
EAN/GTIN:
     4061466066722
Suchbegriffe:
Nicht unter Last schalten
Warnschild Nicht Schalten
Wartungsanhänger
nicht unter last schalten
Wartungsanhänger, 10er Set, Nicht schalten! Es wird gearbeitet, Ort., Kunststoff, LxH 80 x 150 mm.

Zur individuellen Absicherung von Maschinen und elektrischen Einrichtungen.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
Standard
Form:
rechteckig
Motiv:
Nicht schalten! Es wird gearbeitet, Ort... Datum... , Entfernen des Schildes nur durch...
Höhe:
150 mm
Länge:
80 mm
Tiefe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: 584137 49, Beschilderung, Beschilderungen, Sicherheitsbeschilderung, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 6,90*
ab € 13,43*
€ 22,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,91*
€ 27,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 28,51*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
290384
ab € 20,89*
Ähnlich
Marahrens
K160.88.026
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.