Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitätskennzeichen, Folie, LxH 62 x 88 mm, VE 10 Stk, Repariert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitätskennzeichen
Qualitätskennzeichen
Artikel-Nr.:
     103-584138
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     F170.17.005
EAN/GTIN:
     4061466048797
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Hinweisschild für die Qualitätssich...
Hinweisschilder für die Qualitätssi...
Organisationsetikett
Qualitätskennzeichen, Folie, LxH 62 x 88 mm, VE 10 Stk, Repariert.

Qualitätskennzeichen für den individuellen Gebrauch. Vielseitig einsetzbar in sämtlichen Bereichen des betrieblichen Umfeldes wie z.B. Produktionsstätten, Lagerhallen, Gebäuden und Maschinen.
Weitere Informationen:
Motiv:
Repariert
Material:
Folie
Eigenschaft:
selbstklebend
Materialstärke:
0.1 mm
Höhe:
32 mm
Länge:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Qualitätskennzeichnung, Qualitätskennzeichnungsetikett, Qualitätskennzeichnung - Repariert, Organisationsetikett - Freigabe, Organisationsetikett - Freigegeben, Qualitätskennzeichnung - Freigegeben, Qualitätssicherung Freigabe, alle prüfplaketten, 584138 49, Aufkleber, Beschilderung, Beschilderungen, Etikett, Etiketten, Prüfetikett, Prüfetikette, Prüfetiketten, Prüfetiketts, Prüfplakette DGUV, Prüfplaketten DGUV, Prüfzeichen, Qualitätssicherung, Sicherheitsbeschilderung, Sticker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,959*
€ 1,648*
4 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,648*
€ 1,96112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,628*
€ 1,93732
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,619*
€ 1,92661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,299*
€ 1,54581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,169*
€ 1,39111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,099*
€ 1,30781
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,959*
€ 1,14121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.