Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz K1, mit Bügel, SNR 28 dB, schwarz/grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kapselgehörschutz K1
Kapselgehörschutz K1
Artikel-Nr.:
     103-584545
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2600001
EAN/GTIN:
     4031101592923
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Kapselgehörschutz K1, mit Bügel, SNR 28 dB, schwarz/grün.

SNR = 28 dB - Einsatz bei mittleren Lärmbelastungen. Einfach einzustellende Längenverstellung für eine ideale Trageposition. Eine weiche Oberfläche garantiert höchsten Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen. Geringes Gewicht und kleines Kapselvolumen.

uvex K1 Kapselgehörschutz mit einfach einzustellender Längenverstellung für eine perfekte Trageposition, um optimalen Schutz zu gewährleisten. Das gepolsterte Kopfband und die weiche Oberfläche der Kapselpolster sorgen für einen optimalen Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen. Beim Design der Kapsel wurde auf Leichtigkeit und kleines Kapselvolumen geachtet. Kapseln aus ABS-Kunststoff. Aufhängung Stahl/ABS. Wechselbare Dichtungskissen aus Polyethylen. Schaumstoffeinlagen PVC/PU. SNR = 28 dB, H = 35 dB, M = 24dB, L = 17 dB. Farbe: Schwarz/Grün. Gewicht: 171 g. EN 352-1.

Wir empfehlen einen Austausch der Dichtungskissen nach ca. 6 Monaten.
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
28 dB(A)
Norm:
EN 352-1
Mittlerer Dämmwert:
24 dB(A)
Gehörschutzart:
passiv
Farbe:
schwarz, grün
Gewicht:
0.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutzkapseln uvex, gehörschutz für helm, Uvex, 584545 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Gehörschutz, Gehörschutzbügel, Ohrschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
1
€ 4,79*
ab € 13,04*
€ 16,90*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,07*
€ 16,94*
2 Tage
12
1
€ 5,50*
ab € 14,18*
€ 18,26*
2 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 15,09*
€ 19,50*
Lager 103
20
1
Frei Haus
ab € 27,33*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 27,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.