Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher, drucklos, mit 2-Griff-Armatur, Übertischgerät, Temperatur 35 - 85 °C.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher, drucklos
Warmwasserspeicher, drucklos
Warmwasserspeicher, drucklos
Artikel-Nr.:
     103-584824
Hersteller:
     KEK
Herst.-Nr.:
     5572118401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Zweigriffmischer
warmwasserspeicher 5 liter
Warmwasserspeicher, drucklos, mit 2-Griff-Armatur, Übertischgerät, Temperatur 35 - 85 °C.

Warmwasserspeicher drucklos OFB 5 Trend mit Zwei-Griff-Armatur. Übertischgerät, Nenninhalt 5 l. Stufenlose Temperatureinstellung 35 - 85 °C. Montage bauseits (Montagematerial wird im Karton mitgeliefert).
Weitere Informationen:
Höhe:
435 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
240 mm
Gesamtanschlusswert:
2.2 kW
Wasseranschluss:
G 1/2 Zoll
Farbe:
weiß
Volumen:
5 Liter
Produkttyp:
Zubehör für Kleinküchen
Weitere Suchbegriffe: zweigriffmischer, 584824 49, Boiler, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,93*
€ 421,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,86*
€ 408,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,48*
€ 400,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,82*
€ 386,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,75*
€ 340,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.