Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer GSS 230 AVE Professional, mit Zusatzgriff, 80 dB(A).


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schwingschleifer GSS 230 AVE Professional
Schwingschleifer GSS 230 AVE Professional
Schwingschleifer GSS 230 AVE Professional
Schwingschleifer GSS 230 AVE Professional
Artikel-Nr.:
     103-584908
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601292802
EAN/GTIN:
     3165140663779
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Schwingschleifer GSS 230 AVE Professional, mit Zusatzgriff, 80 dB(A).

Schwingschleifer für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte aus der 230-mm-Kategorie. Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte dank Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Druck. Einzigartige Vibrationsdämpfung sorgt für sehr geringe Vibrationen und ermöglicht kontinuierliches Arbeiten. Klett-Schleifplatte mit Spannsystem für eine einfache Befestigung und perfekten Sitz des Schleifpapiers.

Der GSS 230 AVE Professional ist Boschs kabelgebundener Schwingschleifer für Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte aus der 230-mm-Kategorie. Durch sein Gehäuse mit entkoppelter Schleifeinheit für konstanten Druck erzielt er Ergebnisse mit erstklassiger Oberflächengüte. Die einzigartige integrierte Vibrationsdämpfung sorgt für sehr geringe Vibrationen und ermöglicht kontinuierliches Arbeiten. Das Schleifpapier lässt sich dank der Klett-Schleifplatte mit Spannsystem einfach befestigen und sitzt perfekt. Das Gerät eignet sich zum Schleifen und Zwischenschleifen von Oberflächen und Rahmen sowie zum Feinschleifen. Es ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Das Gerät ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System. Der GSS 230 AVE Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie eine Drehzahlwahl.
Weitere Informationen:
Breite:
82 mm
Höhe:
205 mm
Länge:
415 mm
Leerlaufdrehzahl:
8000 - 11000 minˉ¹
Nenneingangsleistung:
300 Watt
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schleifblatt zum Klemmen LxB:
230x92 mm
Schleifbogen mit Klettverschluss LxB:
184x92 mm
Schleifplatte LxB:
182x92 mm
Schwingkreisdurchmesser:
2.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-schwingschleifer bosch, elektro schwingschleifer, Bosch, 584908 49, Elektrowerkzeug, Elektrowerkzeuge, Schwingschleifer, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,06*
€ 272,60*
Lager 103
11
Frei Haus
ab € 235,48*
€ 272,61*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,90*
€ 273,18*
€ 4,90*
ab € 239,29*
€ 274,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 245,08*
€ 277,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,61*
€ 324,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,18*
€ 295,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608621457
ab € 4,13*
Zubehör
Kärcher
6.647-022.0
ab € 35,21*
Zubehör
Bosch
2608607772
ab € 3,94*
Zubehör
Bosch
2608607773
ab € 3,93*
Zubehör
Bosch
2608607774
ab € 3,96*
Zubehör
Bosch
2608607775
ab € 3,93*
Zubehör
Bosch
2608607776
ab € 3,95*
Zubehör
Bosch
2608605306
ab € 0,3713*
Zubehör
Bosch
2608605308
ab € 0,3713*
Zubehör
Bosch
2608605309
ab € 3,48*
Zubehör
Bosch
2608608X97
ab € 3,24*
Zubehör
Bosch
2608605310
ab € 3,22*
Zubehör
Bosch
2608605302
ab € 0,3713*
Zubehör
Bosch
2608605303
ab € 0,3713*
Zubehör
Bosch
2608605304
ab € 0,3712*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.