Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand aus Acrylglas, HxBxT 1805 x 1000 x 480 mm, mit Füßen, RAL 9006 weißalu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand aus Acrylglas
Trennwand aus Acrylglas
Trennwand aus Acrylglas
Artikel-Nr.:
     103-585816
Herst.-Nr.:
     SSW1018-AC
EAN/GTIN:
     4061753232410
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Trennwand aus Acrylglas, HxBxT 1805 x 1000 x 480 mm, mit Füßen, RAL 9006 weißalu.

Klare, transparente Scheibe zum Schutz vor Tröpfcheninfektionen. Verwendbar als Raumteiler oder Trennwand. Flexibel einsetzbar, leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Hervorragend geeignet als Schutz vor Tröpfcheninfektionen und gegen das Coronavirus/COVID-19. Die Lösung für mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Ideal auch für Krankenhäuser, Noteinrichtungen, Pflegeheime, Arztpraxen - garantiert schnellen Schutz, Sicherheit und Privatsphäre für Patienten und Personal.

Stabile Konstruktion bestehend aus 5 mm starkem Acrylglas mit umlaufendem, eloxiertem Aluminiumrahmen pulverbeschichtet in Weißaluminium RAL 9006, mit Kunststoff-Sicherheitsecken und standfesten, flachen Füßen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1805 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
480 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Rahmenstärke:
19 mm
Wandfarbe:
glasklar
Wandstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, hygieneschutzscheibe aufsteller, kontaminationsschutz thekenscheibe, 585816 49, Abtrennung, Abtrennungen, Acrylwand, Acrylwände, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Glastrennwand, Glastrennwände, Glaswand, Glaswände, Hygiene, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Spuckschutz, Stellwand, Stellwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,91*
€ 563,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,64*
€ 542,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,08*
€ 536,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,32*
€ 502,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,00*
€ 480,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,27*
€ 456,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.