Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltwand mobil, aus Acrylglas, mit 3 Flächen, HxBxT 1905 x 3074 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltwand mobil
Faltwand mobil
Faltwand mobil
Artikel-Nr.:
     103-585819
Herst.-Nr.:
     PV1018-AC
EAN/GTIN:
     4061753232441
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Faltwand mobil, aus Acrylglas, mit 3 Flächen, HxBxT 1905 x 3074 x 500 mm.

Klare, transparente Scheibe zum Schutz vor Tröpfcheninfektionen. Faltbar und somit platzsparende Lagerung möglich. Durch Lenkrollen kann die Wand problemlos von Raum zu Raum gefahren werden. Geeignet für Nies- und Hustenschutz, Spritzschutz, Virenschutz, als Schutzglas oder zur Abschirmung. Die Lösung für mehr Hygiene und Sicherheit für Sie, Ihre Mitarbeiter und Kunden. Flexibel einsetzbar, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Tafelflächen mit umlaufendem Aluminiumrahmen, silber eloxiert. Solides Fahrgestell, RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet mit feststellbaren Doppel-Lenkrollen. Bestehend aus drei Tafelflächen, die auf- und zusammengeklappt werden können. Spezielle Scharniere erlauben das beidseitige Klappen der Tafelflügel um insgesamt 360°. Abmessungen: Tafelflächen je BxH 1008 x 1800 mm. Aufgeklappt, inkl. Laufrollen: Höhe x Breite x Tiefe 1905 x 3074 x 500 mm. Zusammengeklappt: Höhe x Breite x Tiefe 1905 x 1018 x 500 mm.

Sonderabmessungen oder Ausführung zur Wandmontage auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1905 mm
Gesamtbreite:
3074 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Rahmenstärke:
19 mm
Wandfarbe:
glasklar
Wandstärke:
5 mm
Radausstattung:
6 Doppel-Lenkrollen mit Feststellern
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Leichtparavent, Paravent, hygieneschutzscheibe aufsteller, leichtparavent, 585819 49, Acrylwand, Acrylwände, Akustikwand, Akustikwände, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Fahrbare Stellwand, Fahrbare Stellwände, Glastrennwand, Glastrennwände, Glaswand, Glaswände, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Schutzwand, Schutzwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwand, Stellwand auf Rollen, Stellwände, Stellwände auf Rollen, Stellwände mobil, Stellwand mobil, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.049,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,69*
€ 1.451,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.181,02*
€ 1.405,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.169,20*
€ 1.391,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.129,63*
€ 1.344,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,96*
€ 1.300,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.049,58*
€ 1.249,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.