Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe, einzeln, Acrylglas 5 mm, ohne Füße, HxB 580 x 1200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe, einzeln
Trennscheibe, einzeln
Trennscheibe, einzeln
Artikel-Nr.:
     103-586254
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     13012.002
EAN/GTIN:
     8712752109628
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Trennscheibe, einzeln, Acrylglas 5 mm, ohne Füße, HxB 580 x 1200 mm.

Die optimale Lösung, um Tisch-Trennwände in verschiedenen Formen zu erstellen. Schnell und einfach auf- und abzubauen. Klare, transparente Scheibe schützt vor Tröpfcheninfektion am Arbeitsplatz. Geeignet als Nies- und Hustenschutz zur Abschirmung im Büro und am Schreibtisch. Modular mit weiteren Trennscheiben und Fußverbinder erweiterbar (siehe Zubehör) - bis hin zu komplexen Eckkonfigurationen. Am Schreibtisch geschützt arbeiten und für Arbeitskollegen trotzdem sichtbar sein. Ideal zum Einsatz an Teamarbeitsplätzen bei gegenüberstehenden Tischen oder auch in Konferenzräumen. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Mit diesen drei einzelnen Trennscheiben bestehend aus 5 mm starkem, transparentem Acrylglas und den drei verschiedenen Fußverbindern aus Holz (siehe unter Zubehör) können verschiedene Formen (L, U, Kreuz) von Tisch-Trennwänden erstellt und modular verbunden werden. Lieferung ohne Fußverbinder.

Fußverbinder in verschiedenen Formen (L, U, Kreuz) siehe unter Zubehör.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Wandfarbe:
klar
Wandstärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Dünnblech-Trennscheibe, Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, hygieneschutzscheibe aufsteller, infektionsschutzscheibe breite 120 cm, kontaminationsschutz thekenscheibe, 586254 49, Abtrennung, Abtrennungen, Acrylwand, Acrylwände, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Bürotrennwand, Bürotrennwände, Hygiene, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Scheibe, Scheiben, Schreibtischaufsatz, Schreibtischaufsätze, Sichtscheibe, Sichtscheiben, Sichtschutz, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Tischaufsatz, Tischtrennwand, Tischtrennwände, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.