Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PELTOR™ OPTIME™ I Kapselgehörschutz H510A, SNR 27 dB, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PELTOR™ OPTIME™ I Kapselgehörschutz H510A
PELTOR™ OPTIME™ I Kapselgehörschutz H510A
PELTOR™ OPTIME™ I Kapselgehörschutz H510A
Artikel-Nr.:
     103-586454
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000039616
EAN/GTIN:
     4046719387908
Suchbegriffe:
Hygienesatz
Hygieneset Kapselgehörschutz
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
PELTOR™ OPTIME™ I Kapselgehörschutz H510A, SNR 27 dB, gelb.

Hoher Komfort und bestmögliche Kombinierbarkeit mit anderer PSA. Perfekte Anpassung an die Kopfform. Schlanke Bauform mit geringem Gewicht. Mittlerer Dämmwert.

Das Modell mit SNR = 27 dB hat einen mittleren Dämmwert und eine schlanke Bauform. Die Federstahlbügel mit der 2-Punkt-Aufhängung sind variabel verstellbar und ergonomisch geformt. Die breiten, komfortablen Dichtkissen sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt. Sie garantieren einen niedrigen aber konstanten Anpressdruck, einen hohen Tragekomfort sowie die perfekte Anpassung an die Kopfform. Niedriger Anpressdruck und Dichtungsringe mit einzigartiger Kombination aus Schaumstoff und Flüssigkeit sorgen für hohen Tragekomfort. In Hygienesets und in anderen Farben erhältlich. Beste Kombinierbarkeit mit anderer PSA.
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
27 dB(A)
Norm:
EN 352-1:1993
Mittlerer Dämmwert:
25 dB(A)
Gehörschutzart:
passiv
Material:
Edelstahl, PVC, Acetal, ABS
Farbe:
gelb
Gewicht:
0.25 kg
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz, 3m kapselgehörschutz snr27, hygieneset kapselgehörschutz, gehörschutzkapseln 3m, 3M, 586454 49 (KAS03), Arbeitsschutz, Gehörschutz, Gehörschutzbügel, Gehörschutz für Helm, Helm-Gehörschutzkapsel, Ohrschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,80*
€ 16,70*
30 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 13,76*
€ 16,70*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,96*
€ 16,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,89*
€ 16,75*
Lager 103
19
1
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 33,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.