Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille SecureFit™ 200, Anti-Fog-Beschichtung, blau, klare Scheibe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzbrille SecureFit™ 200
Schutzbrille SecureFit™ 200
Schutzbrille SecureFit™ 200
Artikel-Nr.:
     103-586480
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100185279
EAN/GTIN:
     4054596623996
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille SecureFit™ 200, Anti-Fog-Beschichtung, blau, klare Scheibe.

Passformsystem für eine Vielzahl von Kopfgrößen geeignet. Patentierte 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung. Sehr leicht, nur 18 Gramm. Aufgrund der Passform gut mit anderer PSA wie Helme und Gehörschutz kombinierbar.

Das Passformsystem der Schutzbrille ist für eine Vielzahl von Kopfgrößen geeignet. Die Brille verfügt über die patentierte 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Diese sorgt durch die Verteilung des Drucks über den Ohren für einen höheren Tragekomfort und einen komfortablen und sicheren Sitz. Dank der 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung ist die Brille beschlagfrei und kratzfest und erfüllt die Anforderungen an die Beschlagbeständigkeit gemäß Kennzeichnung K und N der EN 166. Sehr leicht, nur 18 Gramm. Aufgrund der flachen und flexiblen Form im Schläfenbereich wird die Brille gerne in Kombination mit Kapselgehörschützern getragen. Die 3M™ SecureFit™ Schutzbrille SF201SGAF-BLU-EU mit Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung und klarer Scheibe ist äußerst leicht und verfügt über die eigens entwickelte, selbstanpassende patentierte 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie. Sie sorgt für höchsten Tragekomfort und einen sicheren Sitz bei verschiedensten Arbeitsanforderungen. Die 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung verhindert das Beschlagen länger als herkömmliche Anti-Fog-Beschichtungen, auch nach häufigem Reinigen. Die 3M™ SecureFit™ SF201SGAF-BLU mit Premium-Scotchgard™ bietet dem Anwender eine überlegene Anti-Fog-Beschichtung - ideal für die in der Getränke- und Lebensmittelindustrie oftmals anzutreffenden Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit oder unterschiedlichen Temperaturzonen. Blaue Bügel sorgen für eine höhere Sichtbarkeit der Schutzbrille. Die patentierte Bügeldruckverteilungstechnologie optimiert den Anpressdruck bei jeder Kopfgröße und sorgt so für einen sicheren und bequemen Sitz mit angenehmem Tragegefühl selbst bei raschen Bewegungen und kopfüber Arbeiten. Sportliches Design, sicherer Sitz, guter Seitenschutz zeichnen diese absolut leichte Schutzbrille aus (18 g). Polycarbonatgläser absorbieren UVA/UVB-Strahlen zu 99,9%.
Weitere Informationen:
Ausführung Sichtscheibe:
anti-fog, klar, kratzfest
Anwendungsbereich:
Lebensmittelindustrie
Norm:
EN 166
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, 3M, 586480 49 (UNIB06), Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Augenschutz, Brille, Brillen, Bügelschutzbrillen, Gesichtsschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, UV-Schutzbrillen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 5,67*
€ 6,82*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 6,12*
€ 7,51*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 6,23*
€ 7,82*
1
€ 4,00*
ab € 5,62*
€ 8,41*
Lager 103
26
1
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.