| |
|
| Artikel-Nr.: 103-586510 Herst.-Nr.: 7000037674 EAN/GTIN: 4054596793767 |
| |
|
| | |
| Partikel-Einlegefilter 5925, Schutzstufe P2 R, VE 20 Stk, ab 1 VE.
Innovative Filtertechnologie. Schnelle und einfache Filtermontage. Filter sitzen immer korrekt. Reduzierte Atemwiderstände.
Der 3M™ Partikel-Einlegefilter 5925 hat die Schutzstufe P2R und bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Der Filter ist für die Kombination mit Gasfiltern vorgesehen. Er wurde nach EN 143:2000 geprüft und zugelassen. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Wechselfilter für Halb-/Vollmasken | Schutzklasse: | P2 R | Norm: | EN 143 : 2000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, 3m partikel-einlegefilter, partikel einlegefilter, 3M, 586510 49, Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, Filter, Maske, Masken, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzmaske, Schutzmasken |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 42,23* | € 55,02* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 54,75* | € 72,19* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 54,90* | € 72,19* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 56,13* | € 74,83* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 67,39* | € 86,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 6,739* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|