Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGEN™ QUICK CONNECT Halter, mit Klettstreifen, Breite 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYGEN™ QUICK CONNECT Halter
HYGEN™ QUICK CONNECT Halter
HYGEN™ QUICK CONNECT Halter
Artikel-Nr.:
     103-587392
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     0086876175257
EAN/GTIN:
     0086876175257
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
HYGEN™ QUICK CONNECT Halter, mit Klettstreifen, Breite 400 mm.

Mit Klettstreifen für eine einfache Befestigung von Wischern.

Halter aus Aluminium mit auswechselbaren Klettbandstreifen an der Unterseite für das einfache Befestigen aller HYGEN™ Mikrofaser-(Staub)Wischer für feuchte Verwendung. Die Trapezform, Säumlinge und das flache Profil vereinfachen das Reinigen in Ecken und schwierig zu erreichenden Flächen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mopphalter
Material:
Aluminium
Befestigungsart:
Klettsystem
Breite:
400 mm
Gewicht:
0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: mophalter 40 cm, mophalter, Rubbermaid, 587392 49, Bodenreinigung, Breitwischmopphalter, Flächenreinigung, Fransenmopphalter, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Taschen-Breitwischmopphalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,09*
€ 30,79*
7 Tage
30
€ 7,90*
ab € 22,21*
€ 31,52*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 27,20*
€ 38,69*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.