Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befülltrichter, LxBxH 1320 x 1710 x 990 mm, mit Stützfüßen, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befülltrichter
Befülltrichter
Artikel-Nr.:
     103-587433
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     587433
EAN/GTIN:
     4052462029651
Suchbegriffe:
Befülltrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Befülltrichter, LxBxH 1320 x 1710 x 990 mm, mit Stützfüßen, resedagrün.

Mit Stützfüßen. Zum sicheren Befüllen von Big Bags und Schüttgutbehältern. Mit 4 Aufnahmehaken unter den Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen für Gabelzinken. Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1710 mm
Gesamtlänge:
1320 mm
Gesamthöhe:
990 mm
Einfahrtaschenabstand:
720 mm
Gewicht:
221 kg
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, eurokraft pro, 587433 49, Kippbehälter, Kippcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.456,44*
€ 1.553,42*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.456,21*
€ 1.553,44*
44 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.549,33*
€ 1.645,84*
Lager 103
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.604,57*
€ 1.747,28*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.660,40*
€ 1.762,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.747,28*
€ 2.079,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.707,69*
€ 2.032,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.690,61*
€ 2.011,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.659,77*
€ 1.975,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.631,63*
€ 1.941,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.604,57*
€ 1.909,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.