| |
|
| Artikel-Nr.: 103-588433 Herst.-Nr.: 26792SB EAN/GTIN: 4005781679229 |
| |
|
| | |
| GREY VISION Schutzbrille, UV-Schutz, mit Kopfband, klare Scheibe.
Hoher Tragekomfort. Sehr guter Rundumschutz der Augen. Abnehmbares und verstellbares Kopfband. Kratzfest und beschlagfrei.
Schutzbrille in modernem Design mit Zwei-Komponenten-Technologie. Der herausnehmbare weiche Kunststoffeinsatz bietet einen hohen Tragekomfort in Verbindung mit einem sehr guten Rundumschutz der Augen, zusätzlich werden die üblichen Druckstellen am Kopf entlastet. Das abnehmbare und verstellbare Kopfband bietet einen zusätzlichen Halt. Beschussfest bis 45 m/s. Kratzfeste und beschlagfreie PC-Sichtscheiben, optische Güteklasse 1. Schützt Ihre Augen vor allgemeinen mechanischen Risiken, in SB-Verpackung. PSA-Kategorie II. EN 166:2001. Weitere Informationen: | | Ausführung Sichtscheibe: | klar, UV-Schutz | Anwendungsbereich: | Allrounder, Handwerk, Industrie | Norm: | EN 166F | Material: | Polycarbonat | Farbe: | grün, schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, bügelbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille klar, 588433 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Augenschutz, Brille, Brillen, Gesichtsschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Schutzkleidungen, Sicherheitskleidung, Sicherheitskleidungen, UV-Schutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,22* | € 19,53* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,32* | € 19,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,41* | € 22,63* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,69* | € 24,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,91* | € 39,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|