| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-588500 Herst.-Nr.: 26279 EAN/GTIN: 4026056001057 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vollmaske X-plore®, mit Polycarbonat-Scheibe, Modell 5500 EPDM/PC.
Dräger-spezifischer Bajonett-Anschluss - seitliche Positionierung der Filter für gutes Sichtfeld. Verzerrungsfreie Sichtscheibe mit 180° Weitwinkel garantiert breite Rundumsicht. Integriertes Belüftungssystem mit separater Innenmaske sorgt für eine beschlagfreie Scheibe und einwandfreie Sicht. Passende Filter siehe Zubehör.
Ob Chemiebranche, Metall- und Automobilindustrie, Schiffbau, Ver- und Entsorgung: Die Atemschutzvollmaske Dräger X-plore® 5500 ist die richtige Lösung für Umgebungen, in denen man nicht nur einen höheren Atemschutz, sondern auch einen klaren Blick benötigt. Die Dräger X-plore® 5500 ist mit zwei seitlichen Bajonettanschlüssen für die Verwendung der umfangreichen Dräger X-plore® Bajonett-Filterserie ausgerüstet. Ein doppelter Dichtrahmen mit dreifacher Dichtlinie bietet bei nahezu allen Gesichtsformen sicheren Schutz und einen dichten Sitz. Der Maskenkörper aus robustem EPDM garantiert auch bei längeren Einsätzen einen hohen Tragekomfort. Die verzerrungsfreie Sichtscheibe mit 180°-Weitwinkel garantiert ein großes Blickfeld mit breiter Rundumsicht. Sie aus schlagfestem Polycarbonat (mit Kunststoff-Rahmen). Eine Universalgröße deckt alle Größen ab und vereinfacht Logistik und Lagerhaltung. Ein innenseitig angebrachter Barcode ermöglicht eine komfortable Erfassung und Wartung des Maskenbestandes. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | wiederverwendbar | Anwendungsbereich: | Chemiebranche, Wartung, Metallindustrie, Automobilindustrie | Norm: | EN 136:1998 Klasse 2, NIOSH-zertifiziert | Farbe: | schwarz, weiß, blau | Produkttyp: | Vollmasken |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: helm masken kombination, Dräger, 588500 49, Atemschutzmaske, Atemschutzmasken, Feinstaubmaske, Feinstaubmasken, Maske, Masken, Mundschutz, Mundschutze, Partikelmaske, Partikelmasken, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzmaske, Schutzmasken, Vollmasken |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |