| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-588748 Herst.-Nr.: 588748 EAN/GTIN: 4061753233967 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auffangwanne für Absetzcontainer, für Absetzcontainer, Auffangvolumen 850 l, grün.
Zur Lagerung von Containern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind. Wannenabdeckung als Schutz vor Verschmutzung der aufgefangenen Flüssigkeiten. Aufnahmemöglichkeit mit Stapler und mit Kran. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gemäß DIBt.
Auffangwanne zur umweltfreundlichen Lagerung von Absetzcontainern mit Abfallstoffen, die mit Emulsionen, Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftet sind - z.B. für mit Kühlschmiermitteln, Ölen etc. behaftete Späne. Gewässergefährdende und entzündbare Flüssigkeiten werden aufgefangen und gelangen nicht ins Grundwasser. Für Absetzcontainer nach DIN 30720 bis 10 m³. Einsetzbar im Innenbereich oder unter Dach (überdachter Außenbereich). Robuste Stahlkonstruktion mit Wannenabdeckung als Schutz vor Verschmutzung der Flüssigkeiten . 4 Absaugöffnungen, die durch ein herausnehmbares Sieb geschützt sind und gleichzeitig als Füllstandsanzeige genutzt werden können. Standfläche mit einem Neigungswinkel von 5°. Aufnahmen für Gabelstapler, Kranösen für Aufnahme mit Kran. Leicht zu reinigen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Auffangvolumen: | 850 Liter | Länge: | 2300 mm | Breite: | 2030 mm | Höhe: | 560 mm | Material: | Stahlblech |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regal-Bodenwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl mit kufen, ibc auffangwanne, auffang-wanne stahl, eurokraft pro, 588748 49, Absetzcontainerhandling, Absetzmulde, Absetzmulden, Absetzmuldenhandling, Auffangwannen, Containerhandling, Containermuldenhandling, Containerwanne, Containerwannen, Deckelcontainerhandling, Gefahrstoffhandling, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Müllcontainer, Müllcontainerhandling, Spänebehälter, Spänekippbehälter mit Rollen SKM, Spänekippbehälter SGU, Spänewagen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |