Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regal-Bodenwanne mit PE-Einsatz, 240 l Auffangvolumen, LxBxH 2165 x 1315 x 230 mm, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regal-Bodenwanne mit PE-Einsatz
Regal-Bodenwanne mit PE-Einsatz
Artikel-Nr.:
     103-588808
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     588808
EAN/GTIN:
     4061753234445
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Regal-Bodenwanne mit PE-Einsatz, 240 l Auffangvolumen, LxBxH 2165 x 1315 x 230 mm, grün.

Zur Lagerung aggressiver, ätzender und entzündbarer Medien in Gebinden auf Paletten. Umrüsten bestehender Regalsysteme zum gesetzeskonformen Gefahrstofflager. Stahlwannen mit PE-Einsatz und Klemmrahmen - einfach unter Regalsysteme stellen. 100 mm Unterfahrhöhe für einfachen Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen. Mit Zulassung - Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR.

Regal-Boden-Auffangwanne aus Stahl mit Kunststoff-Einsatz zur Lagerung aggressiver, ätzender und entzündbarer Medien wie Säuren, Laugen, Chemikalien etc. Konstruktion aus 3-mm-Stahlblech mit hochbeständigem, flüssigkeitsdicht geschweißtem Kunststoffeinsatz aus robustem Polyethylen-Plattenmaterial . Mit verzinktem Stahl-Klemmrahmen zum Fixieren des Kunststoffeinsatzes. In diesem Produkt vereinen sich die Vorteile der Stahlwanne (extrem robust und langlebig) mit der hohen Medienbeständigkeit von Polyethylen. Für die wirtschaftliche und gesetzeskonforme Umrüstung auch bestehender Regalsysteme. Mit Zulassung Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3. Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1.

Individuelle Maße und Ausführungen bitte anfragen!
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
240 Liter
Länge:
2165 mm
Breite:
1315 mm
Höhe:
230 mm
Material:
Stahlblech, Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne stahl mit kufen, auffang wanne, auffang-wanne stahl, eurokraft pro, 588808 49, Auffangwanne für Säuren/Laugen, Auffangwanne für Tankcontainer, Auffangwannen, Auffangwannen für Säuren/Laugen, Auffangwannen für Tankcontainer, Blechwanne, Blechwannen, Bodenauffangwanne, Bodenauffangwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasslagerung, Fasslagerungen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Gefahrstoffhandling, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Regalzubehör, Regalzubehöre, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.024,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.203,32*
€ 1.431,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,92*
€ 1.400,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.165,14*
€ 1.386,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,18*
€ 1.338,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,30*
€ 1.290,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.024,77*
€ 1.219,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.