Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, für Auffangwanne für Tankcontainer, verzinkt, LxBxH 1460 x 1460 x 620 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost
Gitterrost
Artikel-Nr.:
     103-588940
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     588940
EAN/GTIN:
     4061753235497
Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterrost, für Auffangwanne für Tankcontainer, verzinkt, LxBxH 1460 x 1460 x 620 mm.

Gebinde stehen geschützt vor Leckagen auf dem Rost. Auffangvolumen der Wanne kann im Notfall voll ausgeschöpft werden.

Gitterrost für Edelstahl-Auffangwanne - wahlweise aus hochbeständigem Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Breite:
1440 mm
Tiefe:
1435 mm
Für Breite:
1460 mm
Für Länge:
1460 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Traglast:
1000 kg/m²
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, eurokraft gitterrost, auffangwanne gitterrost, eurokraft pro, 588940 49, Gitterrostböden, Gitterroste, Gitterrostebene, Gitterrostebenen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,46*
€ 212,90*
Lager 103
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,83*
€ 212,93*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,58*
€ 236,19*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,85*
€ 244,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,42*
€ 245,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,93*
€ 253,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,36*
€ 243,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,32*
€ 240,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.