Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Auffangwanne Gitterrost
>
Artikel
Edelstahl-Lochblechrost, für Kleingebindewanne, LxBxH 600 x 400 x 120 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-588958
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
588958
EAN/GTIN:
4061753235664
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Edelstahl-Lochblechrost, für Kleingebindewanne, LxBxH 600 x 400 x 120 mm.
Kleingebinde stehen geschützt vor Leckagen auf dem Rost. Zum Einlegen in die Edelstahl-Kleingebindewanne.
Gelochte Edelstahlplatte, zweiseitig gekantet. Zum Einlegen in die passende Edelstahl-Kleingebindewanne.
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
390 mm
Für Breite:
400 mm
Für Länge:
600 mm
Material:
Edelstahl
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Stahl-Auffangwannen
Weitere Suchbegriffe:
Auffangwanne Gitterrost
,
auffang-wanne edelstahl
,
auffangwanne gitterrost
,
eurokraft auffangwanne
,
eurokraft pro
,
588958 49
,
Lochblechrost
,
Lochblechroste
,
Zubehör
,
Zubehöre
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,92*
€ 164,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gitterrostheber, Edelstahl, 1 Paar, HxB 348 x 160 mm.
Eurokraft
678005
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen