Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandregal-Lochschiene, Stahl, kunststoffbeschichtet, Länge 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandregal-Lochschiene
Wandregal-Lochschiene
Wandregal-Lochschiene
Artikel-Nr.:
     103-589225
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K620200
EAN/GTIN:
     4250623758109
Suchbegriffe:
Lochschiene
Wand-Regal
Wandregal
wandregal julius vom hofe
Wandregal-Lochschiene, Stahl, kunststoffbeschichtet, Länge 2000 mm.

Nutzen Sie freie Wandflächen.

Fachböden in den Lochschienen im 50-mm-Raster verstellbar. Hochwertige Kunststoffbeschichtung, lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Schienenlänge:
2000 mm
Höhenverstellraster Böden:
50 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Produkttyp:
Wandregal-Lochschienen
Weitere Suchbegriffe: wand regal, hofe, 589225 49, Lochschienen, Regal, Regalbauteil, Regalbauteile, Regale, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Schiene, Schienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.