Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepapierbeutel, HxB 290 x 108 mm, VE 1000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hygienepapierbeutel
Hygienepapierbeutel
Artikel-Nr.:
     103-589472
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     22-803
EAN/GTIN:
     4045504228037
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
Hygienepapierbeutel, HxB 290 x 108 mm, VE 1000 Stk.

Für alle Hygienebeutelhalter.

Papierhygienebeutel, gefädelt, mehrsprachig beschriftet.
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Materialstärke:
1 mm
Breite:
108 mm
Höhe:
290 mm
Produkttyp:
Papierabfallsäcke
Weitere Suchbegriffe: PE-Säcke, Plastiksäcke, damenhygienebeutel papier, damenhygienebeutel, 589472 49, Abfallsack, Abfallsäcke, Beutel, Corona, Entsorgungssack, Entsorgungssäcke, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapierbeutel, Kehrichtsäcke, Krankenhaus, Labor, Müllbeutel, Müllsack, Müllsäcke, Mülltüte, Mülltüten, Papierbeutel, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Waschraumhygiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,91*
€ 35,35*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 37,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,63*
€ 44,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,61*
€ 43,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,24*
€ 43,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,07*
€ 41,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,94*
€ 40,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,34*
€ 39,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02586* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.