Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschaufel, LxBxH 1450 x 550 x 385 mm, mit Alukante, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschaufel
Schneeschaufel
Schneeschaufel
Artikel-Nr.:
     103-590594
Hersteller:
     Prosperplast
Herst.-Nr.:
     IL3TB-B333
EAN/GTIN:
     5905197141275
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
Schneeschieber
schneeschieber kunststoff 550mm
schneeschieber
Schneeschaufel, LxBxH 1450 x 550 x 385 mm, mit Alukante, blau.

Mit praktischer Alukante. Griff aus Aluminium.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
blau
Länge:
1450 mm
Breite:
550 mm
Schaufelhöhe:
385 mm
Produkttyp:
Schneeschaufeln
Weitere Suchbegriffe: schneeschieber kunststoff, 590594 49, Schaufel, Schaufeln, Schneehexe, Schneeräumer, Schneeräumung, Schneeräumungen, Schneeschaufeln, Schneeschippe, Stielschaufel, Stielschaufeln, Winterdienst, Winterdienste, Wintergerät, Wintergeräte, Winterreinigungsgerät, Winterreinigungsgeräte, Winterschaufel, Winterschaufeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,64*
€ 34,59*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 26,69*
€ 36,02*
Lager 103
49
Frei Haus
ab € 33,43*
€ 45,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.