Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Wandhalterung, für 1 Flasche, Ø max. 230 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschen-Wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     103-590936
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     590936
EAN/GTIN:
     4054666021615
Suchbegriffe:
Gasflaschenhaltevorrichtung
Halterung Gasflaschen
Haltevorrichtung Gasflaschen
Stahlflaschen-Wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalterung, für 1 Flasche, Ø max. 230 mm.

Zur sicheren, stehenden Gasflaschenlagerung. Mit Kette zum Sichern der Flaschen. Robuste, verzinkte Stahlblechkonstruktion.

Gasflaschen-Wandhalterung für die sichere, stehende Lagerung von Stahl-Gasflaschen. Inklusive Stahlketten zum einfachen Sichern der einzelnen Flaschen. Robuste, langlebige Konstruktion aus verzinktem Stahlblech . Einfache Wandmontage. Bitte beachten: Gitterwand-Befestigungsblech zur Befestigung an Gitterwänden (an Gitter-Containern, Gitter-Schränken, Gitter-Wagen etc.) als Zubehör. Bitte gleich mitbestellen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, verzinkt
Für Flaschendurchmesser:
1x230 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
103.5 mm
Länge:
290 mm
Anzahl Flaschen:
1 Stück
Produkttyp:
Gasflaschenhalterungen
Weitere Suchbegriffe: stahlflaschen wandhalterung, eurokraft basic, 590936 49, Eigenfertigung, Flaschenhalter, Gasflaschenhalter, Gasflaschenhalterung, Gasflaschenhalterungen, Gasflaschenhandling, Gasflaschenlagerboxzubehör, Gasflaschenlagerboxzubehöre, Gasflaschenständer, Gasflaschen-Wandhalter, Gasflaschen-Wandhalterung, Gasflaschen-Wandhalterungen, Gasflaschenzubehör, Gasflaschenzubehöre, Halterungen für Gasflaschen, Lagerboxzubehör, Lagerboxzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.