Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschutz, für Säulen bis zu 1000 mm, Außenmaß: 1220 x 1220 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenschutz
Säulenschutz
Artikel-Nr.:
     103-591330
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPCP1000-1000-S400YE
EAN/GTIN:
     4061753233455
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz
Säulenschutz, für Säulen bis zu 1000 mm, Außenmaß: 1220 x 1220 mm.

Für Säulen mit Durchmesser bzw. Seitenlängen von 200 - 1000 mm. Für Innen- und Außenbereiche. Individuell zuschneidbar, Schnittstellen vormarkiert. Montage durch eine Person möglich. Unkompliziert und schnell einsetzbar. Ohne Bodenbefestigung.

Der Universal-Säulenschutz dient zum Schutz von quadratischen und rechteckigen Säulen und Pfeilern vor rangierenden Fahrzeugen. Die Schenkel jeder der vier Seiten des Säulenschutzes können gekürzt werden - somit ist dieser flexibel einsatzfähig. Nach einem Aufprall bleiben Form und Erscheinungsbild erhalten. Besteht aus vier separaten Teilen, die um eine Säule herum montiert werden. Holme werden zur Fixierung in Eckpfosten eingesteckt.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
freie Aufstellung
Länge:
1220 mm
Breite:
1220 mm
Höhe:
1100 mm
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, pfostenschutz, 591330 49, Anfahrschutz, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Schutz für Pfosten, Schutz für Säulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 828,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,67*
€ 1.171,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,58*
€ 1.130,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 940,09*
€ 1.118,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,15*
€ 1.071,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,54*
€ 1.032,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,26*
€ 985,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.