| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-591350 Herst.-Nr.: PPBO-0200-1200BLZ EAN/GTIN: 4061753233561 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FLEX IMPACT Rammschutzpoller, Ø 200 mm, Höhe 1200 mm, schwarz, verzinkte Bodenplatte.
Optimaler Schutz von Maschinen, Gebäuden und Verkehrswegen. Gibt im Falle eines Aufpralls nach und richtet sich anschließend wieder auf. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 1200 mm | Pfostenmaße: | 200x1200 mm | Material: | Kunststoff | Pfostenfarbe: | gelb-schwarz | Bauweise: | feststehend | Befestigungsart: | aufgeschraubt (Schwerlastanker beiliegend) | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rammschutzpoller 120 cm hoch, 591350 49, Absperrung, Absperrungen, Poller, Poller als Rammschutz, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Schutzpoller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |