Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene- und Sicherheits-Raumteiler PROFESSIONAL, transparent, HxBxT 2000 x 1000 x 300 mm, transparent, mit Füßen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygiene- und Sicherheits-Raumteiler PROFESSIONAL, transparent
Hygiene- und Sicherheits-Raumteiler PROFESSIONAL, transparent
Hygiene- und Sicherheits-Raumteiler PROFESSIONAL, transparent
Artikel-Nr.:
     103-591479
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     11038204
EAN/GTIN:
     4013695062761
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Hygiene- und Sicherheits-Raumteiler PROFESSIONAL, transparent, HxBxT 2000 x 1000 x 300 mm, transparent, mit Füßen.

Besonders robust und praktisch unverwüstbar durch solide, standfeste Vierkantsäulen und Tellerfüße aus Aluminium. Hilft schnell und unkompliziert Sicherheitsabstände aufzubauen und effektiven Hust-, Nies- und Spuckschutz einfach umzusetzen. In kürzester Zeit individuell abgeschirmte Räume und Sicherheitsabstände aufbauen, wirksam physische Barrieren schaffen. Geeignet für Sicht- und Gesundheitsschutz, zur Laufwege-Ordnung und -Gestaltung sowie als Raumteiler. Ideal auch für Krankenhäuser, Noteinrichtungen, Pflegeheime, Arztpraxen zum Gesundheitsschutz. Garantiert schnellen Schutz, Sicherheit und Privatsphäre für Patienten und Personal. Vielseitige Stellmöglichkeiten und beliebig miteinander kombinierbar, auch über Eck und über Kreuz aufstellbar. Tafeln hoch und quer einhängbar. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Qualität - Made in Germany.

Mit Rahmenprofil aus eloxiertem Aluminium und modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Einfacher Aufbau ohne Werkzeug.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamttiefe:
300 mm
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenstärke:
20 mm
Wandfarbe:
transparent
Wandstärke:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro-trennwand holtz, büro raumteiler, stellwand h 2000 mm, magnetoplan, 591479 49, Abtrennung, Abtrennungen, Acrylwand, Acrylwände, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Bürotrennwände, Hygiene, Hygieneschutz, Hygiene-Spuckschutz, Hygienewände, Infektionsschutz, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Raumteiler, Raumtrenner, Raumtrennwand, Raumtrennwände, Schutzwand, Schutzwände, Spuckschutz, Stellwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Tröpfchenschutz, Virenschutz, Virenschutzwände, Virentrennwand, Virentrennwände, Wand, Wände, Zwischenwand, Zwischenwände
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 343,26*
€ 435,60*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 363,71*
€ 436,30*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,88*
€ 483,82*
Frei Haus
ab € 524,43*
€ 615,38*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,82*
€ 575,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,43*
€ 549,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 456,82*
€ 543,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,14*
€ 509,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,64*
€ 489,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,88*
€ 471,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.