Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzsack GORDON, HxBxT 800 x 600 x 800 mm, taupe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzsack GORDON
Sitzsack GORDON
Sitzsack GORDON
Sitzsack GORDON
Artikel-Nr.:
     103-591553
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     491603
EAN/GTIN:
     4021224916034
Suchbegriffe:
Sitz-Sack
Sitzsack
sitzsack
Sitzsack GORDON, HxBxT 800 x 600 x 800 mm, taupe.

Weich und bequem. Zwei-Kammer-System. Für innen und außen*.

Füllung mit EPS-Kügelchen aus 100% EPS-Polystyrol, Zwei-Kammer-System, angedeutete Rückenlehne, pflegeleichter Bezug aus 100% Polyester. Breite 800 mm vorne, 600 mm hinten.

* Bedingt witterungsbeständig, bitte trocken aufbewahren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
800 mm
Sitzhöhe:
300 mm
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
taupe
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polyester
Produkttyp:
Sitzsäcke
Weitere Suchbegriffe: 591553 49, Homeoffice, Home office, Open-Space, Open-Spaces, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzkissen, Sitzmöbel, Sitzsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,59*
€ 287,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,39*
€ 275,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.