Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzwürfel GWEN, HxBxT 450 x 550 x 550 mm, taupe.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzwürfel GWEN
Sitzwürfel GWEN
Sitzwürfel GWEN
Sitzwürfel GWEN
Artikel-Nr.:
     103-591556
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     491605
EAN/GTIN:
     4021224916058
Suchbegriffe:
Sitzwürfel
Sitzwürfel GWEN, HxBxT 450 x 550 x 550 mm, taupe.

Weich und bequem. Zwei-Kammer-System. Für innen und außen*.

Füllung mit EPS-Kügelchen aus 100% EPS-Polystyrol, Zwei-Kammer-System, pflegeleichter Bezug aus 100% Polyester.

* Bedingt witterungsbeständig, bitte trocken aufbewahren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
550 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
550 mm
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
taupe
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polyester
Produkttyp:
Sitzsäcke
Weitere Suchbegriffe: 591556 49, Homeoffice, Home office, Open-Space, Open-Spaces, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzhocker, Sitzkissen, Sitzmöbel, Sitzsack, Sitzsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,36*
€ 178,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,60*
€ 173,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.