Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegblech für Fußplatten, verzinkt, für S635 und S645, BxTxH 145 x 200 x 1 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegblech für Fußplatten, verzinkt
Unterlegblech für Fußplatten, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-591745
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16153-1
EAN/GTIN:
     4058255068999
Suchbegriffe:
Palettenregal Doppelfußplatte
Palettenregal Fußplatte
Palettenregal Lastverteiler
Palettenregal Ausgleichblech
Unterlegblech für Fußplatten, verzinkt, für S635 und S645, BxTxH 145 x 200 x 1 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
145 mm
Höhe:
1 mm
Material:
Stahl
Gewicht:
0.21 kg
Farbe:
verzinkt
Produkttyp:
Zubehör für Palettenregale
Weitere Suchbegriffe: Palettenregal Unterlegblech, Regal Unterlegbleche, palettenregal doppelfußplatte, SCHULTE, 591745 49, Bodenbefestigung, Bodenbefestigungen, Bodensicherung, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,63*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,65*
€ 3,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 8,46*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.